OBO - 90°-os függőleges sarokidom emelkedő 110x100 szalaghorganyz SN058712 - 7007310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711711
Sonepar cikkszám
SN058712
Gyártói cikkszám
7007310
Gyártói típuskód
RBV 110 S FS
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom emelkedő 110x100 szalaghorganyz