OBO - 90°-os függőleges sarokidom emelkedő 110x200 szalaghorganyz SN058713 - 7007314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711728
Sonepar cikkszám
SN058713
Gyártói cikkszám
7007314
Gyártói típuskód
RBV 120 S FS
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom emelkedő 110x200 szalaghorganyz