Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os függőleges sarokidom eső 110x300 szalaghorganyzott SN058725 - 7007358

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195711834

Sonepar cikkszám

SN058725

Gyártói cikkszám

7007358

Gyártói típuskód

RBV 130 F FS

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Belső sugár:

120 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom eső 110x300 szalaghorganyzott