OBO - 90°-os függőleges sarokidom eső 85x300 szalaghorganyzott SN058730 - 7007278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Fedéllel - Nem
Belső sugár - 120 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711650
Sonepar cikkszám
SN058730
Gyártói cikkszám
7007278
Gyártói típuskód
RBV 830 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Fedéllel:
Nem
Belső sugár:
120 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges sarokidom eső 85x300 szalaghorganyzott