OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 110x100 V2A SN058732 - 6041880
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195880783
Sonepar cikkszám
SN058732
Gyártói cikkszám
6041880
Gyártói típuskód
RBM 90 110 A2
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 110x100