OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 110x150 szalaghorganyzott SN058736 - 6041841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195896029
Sonepar cikkszám
SN058736
Gyártói cikkszám
6041841
Gyártói típuskód
RBM 90 115 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 110x150 szalaghorganyzott