MegszűntNem visszaküldhető

OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 60x100 V2A SN058751 - 6041180

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881957

Sonepar cikkszám

SN058751

Gyártói cikkszám

6041180

Gyártói típuskód

RBM 90 610 A2

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

rozsdamentes acél

Íves kivitel:

sima ív

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 60x100