OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x400 tűzihorganyzott 6002331 - 6002331
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 400 mm
Rács belső magassága - 105 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196002238
Sonepar cikkszám
6002331
Gyártói cikkszám
6002331
Gyártói típuskód
GRB 90 140 FT
Rács belső szélessége:
400 mm
Rács belső magassága:
105 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 105x400mm 90fokos ív idom