OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 55x200 tűzihorganyzott 6002226 - 6002226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 200 mm
Rács belső magassága - 55 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 3.9 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196001750
Sonepar cikkszám
6002226
Gyártói cikkszám
6002226
Gyártói típuskód
GRB 90 520 FT
Rács belső szélessége:
200 mm
Rács belső magassága:
55 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
3.9 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Rácsos kábeltálca 55x200mm 90fokos idom