OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 55x500 galv horg SN058783 - 6001963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rács belső szélessége - 500 mm
Rács belső magassága - 55 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352876
Sonepar cikkszám
SN058783
Gyártói cikkszám
6001963
Gyártói típuskód
GRB 90 550 G
Rács belső szélessége:
500 mm
Rács belső magassága:
55 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív rácsos kábeltálcához 55x500 galv horg