Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os ív Z-létrafokkal B210mm pácolt SN058788 - 7099062

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196516162

Sonepar cikkszám

SN058788

Gyártói cikkszám

7099062

Gyártói típuskód

SLZB 90 200 A4

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra szélessége:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

rozsdamentes acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábellétra magassága:

40 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív Z-létrafokkal B210mm pácolt