Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os ív Z-létrafokkal B410mm pácolt SN058790 - 7099066

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196515578

Sonepar cikkszám

SN058790

Gyártói cikkszám

7099066

Gyártói típuskód

SLZB 90 400 A4

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra szélessége:

400 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

rozsdamentes acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)

Kábellétra magassága:

40 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív Z-létrafokkal B410mm pácolt