OBO - 90°-os ív Z-létrafokkal B510mm pácolt SN058791 - 7099068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - rozsdamentes acél
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196516186
Sonepar cikkszám
SN058791
Gyártói cikkszám
7099068
Gyártói típuskód
SLZB 90 500 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
rozsdamentes acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 316 Ti (1.4571)
Kábellétra magassága:
40 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív Z-létrafokkal B510mm pácolt