OBO - 90°-os sarokelem BSKH I90/E30 50x60mm szürke SN058838 - 7215603
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső magasság - 120 mm
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 60 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461523
Sonepar cikkszám
SN058838
Gyártói cikkszám
7215603
Gyártói típuskód
BSKH-FB090506
Szög:
90 °
Külső magasság:
120 mm
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
60 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; 90°-os sarokelem BSKH I90/E30 50x60mm szürke