Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem BSKH I90/E31 50x110mm szürke SN058839 - 7215607

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Külső magasság - 120 mm

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 110 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196461561

Sonepar cikkszám

SN058839

Gyártói cikkszám

7215607

Gyártói típuskód

BSKH-FB090511

Szög:

90 °

Külső magasság:

120 mm

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

110 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; 90°-os sarokelem BSKH I90/E31 50x110mm szürke