OBO - 90°-os sarokelem BSKH I90/E33 105x160mm szürke SN058841 - 7215615
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső magasság - 175 mm
Belső magasság - 175 mm
Belső szélesség - 260 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461707
Sonepar cikkszám
SN058841
Gyártói cikkszám
7215615
Gyártói típuskód
BSKH-FB091016
Szög:
90 °
Külső magasság:
175 mm
Belső magasság:
175 mm
Belső szélesség:
260 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; 90°-os sarokelem BSKH I90/E33 105x160mm szürke