OBO - 90°-os sarokelem BSKH I90/E34 105x260mm szürke SN058842 - 7215619
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Külső magasság - 175 mm
Külső szélesség - 360 mm
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196461738
Sonepar cikkszám
SN058842
Gyártói cikkszám
7215619
Gyártói típuskód
BSKH-FB091026
Szög:
90 °
Külső magasság:
175 mm
Külső szélesség:
360 mm
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
260 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem BSKH I90/E34 105x260mm szürke