OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke SX103955 - 7215604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Belső magasság - 140 mm
Belső szélesség - 188 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308445
Sonepar cikkszám
SX103955
Gyártói cikkszám
7215604
Gyártói típuskód
BSKH09-B0506
Szög:
90 °
Belső magasság:
140 mm
Belső szélesség:
188 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Választófal behelyezése lehetséges:
Igen
90°-os sarokelem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke