Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103956 - 7215608

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Belső magasság - 140 mm

  • Belső szélesség - 238 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308469

Sonepar cikkszám

SX103956

Gyártói cikkszám

7215608

Gyártói típuskód

BSKH09-B0511

Szög:

90 °

Belső magasság:

140 mm

Belső szélesség:

238 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

90°-os sarokelem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke