Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K0521-hez 50x210 szürke SX103957 - 7215612

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K0521-hez 50x210 szürke SX103957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Belső magasság - 140 mm

  • Belső szélesség - 338 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308483

Sonepar cikkszám

SX103957

Gyártói cikkszám

7215612

Gyártói típuskód

BSKH09-B0521

Szög:

90 °

Belső magasság:

140 mm

Belső szélesség:

338 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

90°-os sarokelem BSKH09-K0521-hez 50x210 szürke