Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K1021-hez 105x210 szürke SX103958 - 7215616

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokelem BSKH09-K1021-hez 105x210 szürke SX103958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Belső magasság - 195 mm

  • Belső szélesség - 338 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308506

Sonepar cikkszám

SX103958

Gyártói cikkszám

7215616

Gyártói típuskód

BSKH09-B1021

Szög:

90 °

Belső magasság:

195 mm

Belső szélesség:

338 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Választófal behelyezése lehetséges:

Igen

90°-os sarokelem BSKH09-K1021-hez 105x210 szürke