Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem emelkedő 110x400 mer thorg SN058848 - 7007404

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195809203

Sonepar cikkszám

SN058848

Gyártói cikkszám

7007404

Gyártói típuskód

RBV 140 S FT

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Belső sugár:

235 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem emelkedő 110x400 mer thorg