OBO - 90°-os sarokelem eső 110x200 mer thorg SN058856 - 7007470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809210
Sonepar cikkszám
SN058856
Gyártói cikkszám
7007470
Gyártói típuskód
RBV 120 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
120 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem eső 110x200 mer thorg