Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem PLCS D060810-hez 100x80 szürke SX104172 - 7217880

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokelem PLCS D060810-hez 100x80 szürke SX104172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Belső magasság - 150 mm

  • Belső szélesség - 208 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836680

Sonepar cikkszám

SX104172

Gyártói cikkszám

7217880

Gyártói típuskód

PLCS B060810

Szög:

90 °

Belső magasság:

150 mm

Belső szélesség:

208 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

90°-os sarokelem PLCS D060810-hez 100x80 szürke