OBO - 90°-os sarokelem PLCS D061220-hez 200x120 szürke SX104173 - 7217884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 90 °
Belső magasság - 190 mm
Belső szélesség - 308 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836697
Sonepar cikkszám
SX104173
Gyártói cikkszám
7217884
Gyártói típuskód
PLCS B061220
Szög:
90 °
Belső magasság:
190 mm
Belső szélesség:
308 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
90°-os sarokelem PLCS D061220-hez 200x120 szürke