Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem PLCS D090810-hez 100x80 szürke SX104174 - 7217890

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokelem  PLCS D090810-hez 100x80 szürke SX104174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Belső magasság - 190 mm

  • Belső szélesség - 248 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836703

Sonepar cikkszám

SX104174

Gyártói cikkszám

7217890

Gyártói típuskód

PLCS B090810

Szög:

90 °

Belső magasság:

190 mm

Belső szélesség:

248 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

90°-os sarokelem PLCS D090810-hez 100x80 szürke