Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokelem PLCS D091220-hez 200x120 szürke SX104175 - 7217894

MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokelem PLCS D091220-hez 200x120 szürke SX104175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 90 °

  • Belső magasság - 230 mm

  • Belső szélesség - 348 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196836734

Sonepar cikkszám

SX104175

Gyártói cikkszám

7217894

Gyártói típuskód

PLCS B091220

Szög:

90 °

Belső magasság:

230 mm

Belső szélesség:

348 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

90°-os sarokelem PLCS D091220-hez 200x120 szürke