OBO - 90°-os sarokelem vízsz sarokösszekötővel 60x50 SN122707 - 7124430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Kialakítás - ív merev
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196776290
Sonepar cikkszám
SN122707
Gyártói cikkszám
7124430
Gyártói típuskód
RB 90 605 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
90°-os sarokelem vízsz sarokösszekötővel 60x50