OBO - 90°-os sarokelem vízszintes sarokösszekötővel 60x200 pácolt V4A SN058868 - 7134288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866558
Sonepar cikkszám
SN058868
Gyártói cikkszám
7134288
Gyártói típuskód
RB 90 620 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
egyéb
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem vízszintes sarokösszekötővel 60x200 pácolt