OBO - 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x400 mer thorg SN058874 - 6098738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196656479
Sonepar cikkszám
SN058874
Gyártói cikkszám
6098738
Gyártói típuskód
WRB 90 164 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Belső sugár:
500 mm
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
2 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x400 mer thorg