OBO - 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x400 szalhorg SN058873 - 6098711
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 160 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196335350
Sonepar cikkszám
SN058873
Gyártói cikkszám
6098711
Gyártói típuskód
WRB 90 164 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
160 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
2 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x400 szalhorg