Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x600 mer thorg SN058878 - 6098746

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 160 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196656592

Sonepar cikkszám

SN058878

Gyártói cikkszám

6098746

Gyártói típuskód

WRB 90 166 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

160 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

500 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

2 mm

Alsó perforáció:

Igen

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid 160 nagyfeszt kábeltálcához 160x600 mer thorg