OBO - 90°-os sarokidnagyfesztkábeltálcához 110x400 szalhorg SN058881 - 6098312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196351978
Sonepar cikkszám
SN058881
Gyártói cikkszám
6098312
Gyártói típuskód
WRB 90 140 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
2 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidnagyfesztkábeltálcához 110x400 szalhorg