OBO - 90°-os sarokidom emelkedő 35x100 mer thorg SN058906 - 7007176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863236
Sonepar cikkszám
SN058906
Gyártói cikkszám
7007176
Gyártói típuskód
RBV 310 S FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom emelkedő 35x100 mer thorg