Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os sarokidom emelkedő 35x50 mer thorg SN058910 - 7007172

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195863243

Sonepar cikkszám

SN058910

Gyártói cikkszám

7007172

Gyártói típuskód

RBV 305 S FT

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1 mm

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom emelkedő 35x50 mer thorg