OBO - 90°-os sarokidom emelkedő 85x500 mer thorg SN058915 - 7007247
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863571
Sonepar cikkszám
SN058915
Gyártói cikkszám
7007247
Gyártói típuskód
RBV 850 S FT
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb