Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os sarokidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104571 - 6225990

OBO
MásolásMásolás
OBO - 90°-os sarokidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Irányváltozás - vízszintes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196532780

Sonepar cikkszám

SX104571

Gyártói cikkszám

6225990

Gyártói típuskód

LBD 90 200 R3 FS

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346