Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os sarokidom fedél fedélrögzítő kapoccsal tűzihorganyzott SN169306 - 6226010

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Irányváltozás - vízszintes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196534654

Sonepar cikkszám

SN169306

Gyártói cikkszám

6226010

Gyártói típuskód

LBD 90 200 R3 FT

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

90°-os sarokidom fedél fedélrögzítő kapoccsal tűzihorganyzott