OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafok 110x200 mer thorg SN065035 - 7407848
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Mélység - 36 mm
Húzásmentesítések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195626879
Sonepar cikkszám
SN065035
Gyártói cikkszám
7407848
Gyártói típuskód
MTGE2 2C
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Mélység:
36 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
116 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Szerelőtartó 2 x C típusú perforációval 116x36x34