OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x200 IP66 SN059281 - 2011356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 100 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 150 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196030958
Sonepar cikkszám
SN059281
Gyártói cikkszám
2011356
Gyártói típuskód
Mx 151008 SGT
Magasság:
80 mm
Szélesség:
100 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
150 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7030
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Felület:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 150x100x80 sandgestrahlt