OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x300 IP66 SN059285 - 2011364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 57 mm
Szélesség - 80 mm
Fedél kivitel - zárt
Mélység - 175 mm
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196031009
Sonepar cikkszám
SN059285
Gyártói cikkszám
2011364
Gyártói típuskód
Mx 170805 SGT
Magasság:
57 mm
Szélesség:
80 mm
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
175 mm
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
Ütésállóság (IK):
egyéb
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
egyéb
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Alumínium kötődoboz 175x80x57 sandgestrahlt