OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x400 szalagh SN065037 - 7407679
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Mélység - 36 mm
Húzásmentesítések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195623472
Sonepar cikkszám
SN065037
Gyártói cikkszám
7407679
Gyártói típuskód
MTGE2 2LE
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Mélység:
36 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
116 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Szerelőtartó 2 x LE típusú perforációval