OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához VSlétrafokkal 110x600 szalagh SN064977 - 7407842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 2
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 108 mm
Mélység - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195872580
Sonepar cikkszám
SN064977
Gyártói cikkszám
7407842
Gyártói típuskód
MTGE2F 2B
Beépíthető eszközök száma:
2
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
108 mm
Mélység:
14 mm
Húzásmentesítések száma:
0
Hosszúság:
108 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2F-hez Dupla B típusú lyukképpel