OBO - 90°-os sarokidom rácsos kábeltál 105x450 galv horg SN058987 - 6002380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rács belső szélessége - 450 mm
Rács belső magassága - 105 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 4.8 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195456285
Sonepar cikkszám
SN058987
Gyártói cikkszám
6002380
Gyártói típuskód
GRB 90 145 G
Rács belső szélessége:
450 mm
Rács belső magassága:
105 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
4.8 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom rácsos kábeltál 105x450 galv horg