OBO - 90°os sarokidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 szalagh SN063542 - 6104985
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felhasználás - RCA
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195900214
Sonepar cikkszám
SN063542
Gyártói cikkszám
6104985
Gyártói típuskód
MTS-R L SWGR1
Felhasználás:
RCA
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20