OBO - Acél csatorna 60x100mm tetővel fehér 6248624 - 6248624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196313815
Sonepar cikkszám
6248624
Gyártói cikkszám
6248624
Gyártói típuskód
LKM60100RW
Szélesség:
100 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
5676 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem