OBO - Acél csatorna 60x100mm végzáró elem 6248306 - 6248306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196575596
Sonepar cikkszám
6248306
Gyártói cikkszám
6248306
Gyártói típuskód
LKM E60100FS
Szélesség:
100 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Acél csatorna 60x100mm végzáró elem