OBO - Acél tisztítókefe furathoz 12x130 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104050 - 3497870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 10 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196606948
Sonepar cikkszám
SX104050
Gyártói cikkszám
3497870
Gyártói típuskód
RB 10 M 6
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
10 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Peckes csatlakozóval:
Igen
Acél tisztítókefe furathoz 12x130 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329