Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Acél tisztítókefe furathoz 140x12 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104051 - 3497872

OBO
MásolásMásolás
OBO - Acél tisztítókefe furathoz 140x12 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Fúrógépekhez alkalmas - Igen

  • Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem

  • Kefeátmérő - 12 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196606955

Sonepar cikkszám

SX104051

Gyártói cikkszám

3497872

Gyártói típuskód

RB 12 M 6

Kivitel:

egyenes

Fúrógépekhez alkalmas:

Igen

Sarokcsiszolóhoz alkalmas:

Nem

Kefeátmérő:

12 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Peckes csatlakozóval:

Igen

Acél tisztítókefe furathoz 140x12 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329