OBO - Acél tisztítókefe furathoz 180x16 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104052 - 3497874
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 14 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196606962
Sonepar cikkszám
SX104052
Gyártói cikkszám
3497874
Gyártói típuskód
RB 14 M 6
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
14 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Peckes csatlakozóval:
Igen
Acél tisztítókefe furathoz 180x16 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329